GISS KIT HARNAS MET VEILIGHEIDSLIJN (STARTERSET) - 849123
Valbeveiligingset harnas + lijn + karabijnhaak
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:849123
Rubix:22162260
EAN:3660338091414

Documenten
Productdetails : GISS KIT HARNAS MET VEILIGHEIDSLIJN (STARTERSET) - 849123
Norm: EN355 : 2002 - EN361 :2002
Valbeveiligingset voor werkzaamheden op steigers en daken met 1 G-FALL 1-veiligheidsharnas (ref. 849113), 1 gevlochten valstoplijn met energie-absorber (ref. 849121).
Toepassingen
Kant-en-klare kit voor werkzaamheden die op hoogte worden uitgevoerd met kleine verplaatsingen tot 2 m. Werkzaamheden aan daken, afdichtingswerkzaamheden, timmerwerkzaamheden, steigerbouw, werkpositionering.
VOORDELEN
Milieuvriendelijke transporttas.
Valbeveiligingset voor werkzaamheden op steigers en daken met 1 G-FALL 1-veiligheidsharnas (ref. 849113), 1 gevlochten valstoplijn met energie-absorber (ref. 849121).
Toepassingen
Kant-en-klare kit voor werkzaamheden die op hoogte worden uitgevoerd met kleine verplaatsingen tot 2 m. Werkzaamheden aan daken, afdichtingswerkzaamheden, timmerwerkzaamheden, steigerbouw, werkpositionering.
VOORDELEN
Milieuvriendelijke transporttas.
Sterke punten
Valdemper die de impact verlaagt bij een val van minder dan 6 kN
Toepassingen
• Ready to use kit for work at height with displacements less than 2 m
• Roofing, sealing, carpenter, scaffolding.
• Roofing, sealing, carpenter, scaffolding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal ophangpunten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,25 excl. BTW
/ stuk
€ 128,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden