• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Pneumatiek componenten(59.019)
    • Persluchtverzorging(4.045)
    • Pneumatiek toebehoren(16.107)
    • Compressors en persluchtsystemen(347)
    Bekijk Pneumatiek
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Pneumatiek
    Pneumatiek componenten
    Ventielen/kleppen
    Directioneel pneumatisch weg ventiel
    SMC DIN CONNECTOR V115A-5DZ

    SMC DIN CONNECTOR V115A-5DZ

    Valve Assembly

    Zie technische informatieZie documenten
    Referenties
    SMC:V115A-5DZ
    Rubix:A0679127
    Fabrikant:V115A-5DZ
    brand logo
    Documenten

    Productdetails : SMC DIN CONNECTOR V115A-5DZ


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 33,41 excl. BTW
    / stuk
    € 40,43 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND VENTIEL TYPE 0375C -79953SMC 5 POORT VENTIEL SY7220-BYO-02F-QBURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -226008SMC 3/2 VENTIEL SY114-6LOZ-QSMC MECHANISCH VENTIEL VM130-F01-33ABURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -180215SMC 5 POORT VENTIEL SY5401RB-5U1BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -136523SMC 2/2 VENTIEL VQ21A1-5YOB-C8-F-QSMC BASISPLAAT SS5Y3-10F1-06B-C2FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWG-L10-B52-M5 573809BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331C -41193SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA3420-M5NORGREN VENTIEL 5/2 G1/4 24VDC M/20152/23/MDZ83JSMC SUB-D 3.0M IP67 SY30M-DS25-030
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap