FESTO MANUELE HEFBOOM VAOH-9-H9 542702

VAOH Handbediende bevestiging

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VAOH-9-H9
Rubix:05129892
Fabrikant:542702
EAN:4052568091187
FESTO MANUELE HEFBOOM VAOH-9-H9 542702

Technische samenvatting

Typehandmatige hendel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MANUELE HEFBOOM VAOH-9-H9 542702


bedieningshendel VAOH-9-H9 voor de mechanische aansturing van de VAPB-kogelafsluiters. Lengte=120 mm, Sleutelwijdte=9 mm, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=100 g, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * bevat PWIS-stoffen)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehandmatige hendel
Aangepaste tariefcode84123100
€ 31,27 excl. BTW
/ stuk
€ 37,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen