COLSON BOKWIEL RVS GRIJS RUBBERB 65SHA FXPF 2003 6443
Vaste bokwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Colson:RVS GRIJS RUBBERB 65SHA FXPF 2003 6443
Rubix:A0254105
Fabrikant:FXPF 2003 6443
EAN:8717349080502

Documenten
Productdetails : COLSON BOKWIEL RVS GRIJS RUBBERB 65SHA FXPF 2003 6443
Sterke punten
•Starre vork van roestvrij staal
Donkergrijs polypropyleen wiel met grijze elastische Perform-band
(65° - 70° Shore A) met twee diepgroefkogellagers
Donkergrijs polypropyleen wiel met grijze elastische Perform-band
(65° - 70° Shore A) met twee diepgroefkogellagers
Toepassingen
•Starre vork van roestvrij staal
Donkergrijs polypropyleen wiel met grijze elastische Perform-band
(65° - 70° Shore A) met twee diepgroefkogellagers
Donkergrijs polypropyleen wiel met grijze elastische Perform-band
(65° - 70° Shore A) met twee diepgroefkogellagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wieltype | vast |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Serie | fxpf |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Lengte plaat | 112 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,83 excl. BTW
/ stuk
€ 90,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen