STAHLWILLE VERSTELBARE MOERSLEUTEL 4026-4
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:40260004
Rubix:10122596
EAN:4018754019625



Productdetails : STAHLWILLE VERSTELBARE MOERSLEUTEL 4026-4
Linksdraaiend, DIN 3117/ISO 6787, model A, bekstand 15°, Chroom-Vanadium, gefosfateerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x32x115 mm |
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Opening | 13 mm |
| Lengte | 114 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
