Referenties
Stahlwille:41131213
Rubix:10122903
EAN:4018754022151



Productdetails : STAHLWILLE RINGRATELSLEUTEL 25 - 12 X 13
Twaalfkant, recht, 22 tands, verchroomd.
presence of SVHC >0.1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Component : Wheel (free-cutting steel)
CAS : 7439-92-1
Component : Wheel (free-cutting steel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x30x174 mm |
| Logistiek gewicht | 135 g |
| Opening | 12x13 |
| Lengte | 170 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,64 excl. BTW
/ stuk
€ 34,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen