FACOM RINGSLEUTEL GEBOGEN ZWARE UITVOERING 54A.41

54A - Gebogen ringsleutels "zware uitvoering", metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:54A.41
Rubix:10108446
EAN:3148511106259
FACOM RINGSLEUTEL GEBOGEN ZWARE UITVOERING 54A.41

Technische samenvatting

Opening41
Lengte265 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSLEUTEL GEBOGEN ZWARE UITVOERING 54A.41


De FACOM 54A gebogen ringsleutel is ontwikkeld voor zwaar mechanisch werk, waar kracht en betrouwbaarheid essentieel zijn. Dankzij het robuuste ontwerp en de zeer zware uitvoering van de ringkop maakt deze sleutel krachtige ontgrendelingshandelingen mogelijk, met maximale veiligheid.

Kenmerken:
De 54A gebogen ringsleutel is voorzien van een versterkte kop die bestand is tegen extreme mechanische belastingen. De speciale gebogen vorm zorgt ervoor dat obstakels tijdens werkzaamheden eenvoudig kunnen worden omzeild, wat zowel het gebruikscomfort als de veiligheid verhoogt. Het robuuste staal dat voor zijn vervaardiging wordt gebruikt, garandeert een lange levensduur, zelfs onder intensieve omstandigheden. De lange, apart verkrijgbare handgreep biedt een groter hefboomeffect en verbetert de hanteerbaarheid.

Specificaties:
• Ringkop met zware uitvoering
• Te gebruiken handgrepen: 54M1B voor afmetingen 24 en 30 mm; 54M2B voor afmetingen 32 tot 41 mm; 54M3B voor afmetingen 46 tot 55 mm; 54M4B voor afmetingen 60 tot 70 mm
• Gebogen ontwerp voor betere toegankelijkheid
• Geschikt voor krachtige ontgrendelingen en hoge draaimomenten
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd

Normen:
• ISO 691: norm die de compatibiliteit en betrouwbaarheid van ringsleutels waarborgt

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Maximale weerstand tegen hoge draaimomenten
• Gebogen ontwerp om obstakels te omzeilen
• Hoogwaardig staal voor uitzonderlijke duurzaamheid

Toepassingen

Deze ringsleutel is ideaal voor zwaar onderhoud, staalconstructies, scheepsbouw, de spoorwegsector, de energiesector en openbare werken. Deze sleutel is ontworpen om extreem hoge draaimomenten te weerstaan en is bestemd voor professionals die grote mechanische assemblages moeten ver- of ontgrendelen onder zware belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht931 g
Afmeting verpakking (D x B x H)270x70x60 mm
Gewicht verpakking931 g
Opening41
Lengte265 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 56,41 excl. BTW
/ stuk
€ 68,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen