STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20A - 11/16 X 13/16
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41443842
Rubix:10126507
EAN:4018754022502



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20A - 11/16 X 13/16
Diep doorgezet, DIN 838/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x31x312 mm |
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Opening | 11/16 x 13/16 |
| Lengte | 300 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 30,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,46 excl. BTW
/ stuk
€ 28,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
