GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 8MM - 7 8

Ringsteeksleutel gelijke sleutelmaat - 7

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:7 8
Rubix:10010492
Fabrikant:6089710
EAN:4010886608975
GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 8MM - 7 8

Technische samenvatting

Opening8
Lengte120 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 8MM - 7 8



• uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
• ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
• maat 3 tot 5,5 met zeskant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 8 mm maat 3 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht24 g
Opening8
Lengte120 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 8,22 excl. BTW
/ stuk
€ 9,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden