STAHLWILLE PIJPSLEUTEL 10750 - 24 X 26
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:10750 24 x 26
Rubix:10123638
Fabrikant:43332426
EAN:4018754255009



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE PIJPSLEUTEL 10750 - 24 X 26
DIN 896 model B, uit naadloos getrokken precisiepijp, aan beide zijden afgeschuind, Chrome-Alloy-Steel, oppervlakte glad geslepen en verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x35x190 mm |
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Opening | 24 x 26 |
| Lengte | 190 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,80 excl. BTW
/ stuk
€ 21,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen