STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-1/4
OPEN BOX 13a Combinatiesleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40481616
Rubix:10122627
EAN:4018754020096



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-1/4
DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x16x106 mm |
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Opening | 1/4' |
| Lengte | 105 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 10,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,11 excl. BTW
/ stuk
€ 11,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden