FESTO DICHTINGSPATROON VAVC-Q2-M22U-15-E 3019148

VAVC-afdichtingspatroon

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VAVC-Q2-M22U-15-E
Rubix:05117424
Fabrikant:3019148
EAN:4052568109479
FESTO DICHTINGSPATROON VAVC-Q2-M22U-15-E 3019148
Technische samenvatting
Typeafdichtpatroon
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DICHTINGSPATROON VAVC-Q2-M22U-15-E 3019148


afdichtingspatroon VAVC-Q2-M22U-15-E Nominale diameter DN=15, Voedselveilig=zie aanvullende materiaalinformatie, Informatie over materialen, afsluitelement=EPDM, Materiaalspecificatie=conform RoHS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeafdichtpatroon
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,49 excl. BTW
/ stuk
36,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen