FESTO ELEKTRISCHE AANSLUITPLAAT VAVE-L1-1VL4-LP 566725
VAVE elektrische aansluitplaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VAVE-L1-1VL4-LP
Rubix:05131060
Fabrikant:566725
EAN:4052568057657

Documenten
Productdetails : FESTO ELEKTRISCHE AANSLUITPLAAT VAVE-L1-1VL4-LP 566725
elektrische aansluitdoos VAVE-L1-1VL4-LP Bevestigingspositie=elke, Polariteit beschermd=bipolair, Extra functies=vonkenvanger, Signaalstatusweergave=LED, Nominale werkspanning gelijkstroom=(* 12 V, * 24 V)
Electrical connection box VAVE-L1-1VL4-LP 566725
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrisch aansluitplaatje |
| Aangepaste tariefcode | 85371099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,54 excl. BTW
/ stuk
€ 15,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen