Referenties
Spirax Sarco:VB21 1/2" BSP
Rubix:28549599
Fabrikant:190195

Documenten
Productdetails : SPIRAX VB21 VACUUMBREKER 1/2" BSP
De VB21 is een kleine vacuumbreker voor algemene toepassing op stoom, damp -en vloeistofinstallaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Min. werktemperatuur | 0 °C |
| Max. werktemperatuur | 400 °C |
| Materiaal | roestvaststaal |
| Aansluiting | 1/2 bsp |
| Bedrijfsdruk | 21 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,87 excl. BTW
/ stuk
€ 273,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
