COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT VBMT 11 03 08-KF 3225
VBMT 1103 positief inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:VBMT 11 03 08-KF 3225
Rubix:A0454297
Fabrikant:6868312
EAN:7323220264292



Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT VBMT 11 03 08-KF 3225
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | vbmt 11 03 08-kf 3225 |
| Schakering | 3225 |
| Dikte | 3,175 mm |
| Radius | 0,794 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 212,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
