COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT VBMT 16 04 12-MM 2035
VBMT 1604 positief inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:VBMT160412-MM2035
Rubix:20105221
Fabrikant:5755834



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT VBMT 16 04 12-MM 2035
De CoroTurn® 107-draaikop van Sandvik Coromant is ontworpen voor optimale precisie en oppervlaktekwaliteit tijdens bewerkingen en effectieve spaanbeheersing. De hardmetalen HC-structuur zorgt voor hoge slijtvastheid, verlengt de levensduur van het gereedschap en verlaagt de onderhoudskosten. Deze wisselplaat is ontworpen voor hoge snijsnelheden en veeleisende omstandigheden en voldoet aan de behoeften van industrieën die hun productiviteit willen optimaliseren. De gedeeltelijk cilindrische montage met een afschuining van 40-60° zorgt voor een stabiele en nauwkeurige passing, beperkt trillingen en garandeert een gelijkmatige slijtage van de wisselplaat, wat de oppervlaktekwaliteit verbetert en de duurzaamheid verlengt.
Specificaties:
Diameter bevestigingsgat: 4,4 mm
Vorm en grootte van de insert: VB1604
Aantal snijkanten: 2
Insert cirkeldiameter: 9,525 mm
Insert vormcode: Ruitvormig 35°
Zin: neutraal
Substraat: HC
Insert dikte: 4,7625 mm
Hoofdspeling hoek: 5°
Insert behuizing: 16
Insert behuizing maatcode (imperiale eenheden): 3/8.
Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldwijde leider in snijgereedschappen en verspanende oplossingen. Het merk heeft tientallen jaren ervaring en biedt innovatieve producten en diensten om de productiviteit van industriële bedrijven te optimaliseren. Bekend om zijn strenge kwaliteitsnormen en inzet voor duurzaamheid, is Sandvik Coromant een vertrouwde partner voor verspanende professionals.
Specificaties:
Diameter bevestigingsgat: 4,4 mm
Vorm en grootte van de insert: VB1604
Aantal snijkanten: 2
Insert cirkeldiameter: 9,525 mm
Insert vormcode: Ruitvormig 35°
Zin: neutraal
Substraat: HC
Insert dikte: 4,7625 mm
Hoofdspeling hoek: 5°
Insert behuizing: 16
Insert behuizing maatcode (imperiale eenheden): 3/8.
Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldwijde leider in snijgereedschappen en verspanende oplossingen. Het merk heeft tientallen jaren ervaring en biedt innovatieve producten en diensten om de productiviteit van industriële bedrijven te optimaliseren. Bekend om zijn strenge kwaliteitsnormen en inzet voor duurzaamheid, is Sandvik Coromant een vertrouwde partner voor verspanende professionals.
Sterke punten
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit dankzij geoptimaliseerde spaanbreekgeometrie;
- Lange standtijd wat resulteert in lagere bewerkingskosten;
- Geschikt voor veeleisende snijomstandigheden met goede bewerkingsstabiliteit;
- Geschikt voor voorbewerkingen met uitstekende spaanbeheersing.
- Lange standtijd wat resulteert in lagere bewerkingskosten;
- Geschikt voor veeleisende snijomstandigheden met goede bewerkingsstabiliteit;
- Geschikt voor voorbewerkingen met uitstekende spaanbeheersing.
Toepassingen
De CoroTurn® 107 draaikop wordt aanbevolen voor het bewerken van roestvast staal in semi-afwerkingstoepassingen. Het is bijzonder geschikt voor de productie van onderdelen zoals stijve assen, assen, naven en tandwielen en garandeert een hoogwaardige oppervlakteafwerking en een optimaal rendement in industriële productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | vbmt160412-mm2035 |
| Schakering | 2035 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 265,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
