Referenties
Iscar:CCMT 060202-SM IC9250
Rubix:20790928
Fabrikant:5591636

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 060202-SM IC9250 5591636
ISCAR CCMT 060202-SM draaiwiselplaat met schakering IC9250 voor semi-finishing en finishing. Enkelzijdig, positief snijprofiel met hoekradius 0,20 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwiselplaat |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen