Referenties
Iscar:TPMR 110304-PF IC9150
Rubix:20792152
Fabrikant:5592276

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPMR 110304-PF IC9150 5592276
Iscar ISOTURN TPMR 110304-PF wisselplaat met PF-spanformer voor lage snijkrachten. Grade IC9150 (5592276) voor betrouwbare afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwiselplaat |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 110,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen