SMC 2/2 VENTIEL VCH41-5D-06G-Q
VCH40 serie 5 MPA servogestuurd magneetventiel
Zie technische informatieReferenties
SMC:VCH41-5D-06G-Q
Rubix:05298051
Fabrikant:VCH41-5D-06G-Q
EAN:3618036603545

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VCH41-5D-06G-Q
Aan de vraag van de procesindustrie en bouwers van PET-machines naar 2/2- en 3/2-weg servogestuurde elektrische verdelers met een hoge drukkarakteristiek wordt nu voldaan met de lancering van de nieuwste VCH-serie van SMC. Bij gebruik met lucht of inert gas kunnen deze nieuwe elektrische verdelers werken tot een maximale druk van 5,0 MPa, waarmee ze die van de bestaande hogedrukserie VXH van SMC ruimschoots overtreffen. Met grote stromingsdoorgangen en poorten van G1/2 tot G1 conform ISO1179-1 zijn hoge stroomsnelheden gegarandeerd. Door een vermindering van het totale volume van de pilotkamer kan de reactietijd nu worden uitgedrukt in milliseconden. Bovendien biedt de VCH-reeks standaard een beschermingsgraad gelijk aan IP65 en een elektrische connector van het DIN-type. Dankzij de constructie van het unieke "botsingsvrije" frame, met telescopische steunen en urethaan membraan, hebben nieuwe indicaties bevestigd dat de levensduur van de elektrische verdelers meer dan 10 miljoen cycli zal bedragen. Momenteel is de VCH-serie verkrijgbaar in vier configuraties verschillende elektrische verdelers; 2/2-weg normaal gesloten elektrische verdeler - VCH41, 2/2-weg elektrische verdeler normaal open - VCH 42, 3/2-weg elektrische verdeler - VCH410 en een terugslagklep - VCHC40.
•Pilot operated 2 port solenoid valve.
•Maximum operating pressure: 5.0 MPa.
•Service life: 10 million cycles.
•Port size: 3/4, 1.
Valve Type: 1 (N.C.)
Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: D (DIN Connector)
Port Size: 06 (3/4)
CE Compliant Marking: Q (CE Marking)
•Maximum operating pressure: 5.0 MPa.
•Service life: 10 million cycles.
•Port size: 3/4, 1.
Valve Type: 1 (N.C.)
Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: D (DIN Connector)
Port Size: 06 (3/4)
CE Compliant Marking: Q (CE Marking)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1670 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 545,93 excl. BTW
/ stuk
€ 660,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen