FESTO MAGNEETVENTIEL MHJ9-QS-6-HF 567790

Magneetventiel MHJ9

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHJ9-QS-6-HF
Rubix:05129542
Fabrikant:567790
EAN:4052568100698
FESTO MAGNEETVENTIEL MHJ9-QS-6-HF 567790

Technische samenvatting

Typesnelsluitventiel mhj
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHJ9-QS-6-HF 567790


Magneetventiel MHJ9-QS-6-HF Ventielfunctie=2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=9 mm, normaal nominaal debiet=160 l/min, Werkdruk=0,5 - 6 bar
Solenoid valve MHJ9-QS-6-HF 567790

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht42,7 g
Typesnelsluitventiel mhj
Aantal poorten2
Volumestroom160 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
€ 51,67 excl. BTW
/ stuk
€ 62,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen