GEDORE VDE SCHROEVENDRAAIER 8 MM INBUS KOGELKOP VDE 2163 K 8
VDE-schroevendraaier kogelkop binnen-6-kant
Zie technische informatieReferenties
Gedore:VDE 2163 K 8
Rubix:A0926833
Fabrikant:2824531
EAN:4010886938478

Productdetails : GEDORE VDE SCHROEVENDRAAIER 8 MM INBUS KOGELKOP VDE 2163 K 8
Per stuk getest, VDE-geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad, 3-componenten handgreep Power-Grip³ met ophanggat, ergonomische handgreepvorm voor nauwkeurig en vermoeidheidsarm werken, vormsluitende verbinding tussen handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, aandrijfvormmarkering aan het handgreepeinde, werkhoek in elke richting tot maximaal 25° kantelbaar, blad van molybdeen-vanadiumstaal, getemperd
VDE-Schroevendraaier, kogelkop, 8 mm afzonderlijk getest, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerde kling 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging einde van de greep met markering van het aandrijvingstype werkt onder een hoek tot ca. 25° kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 105,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen