GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIERSET SLIMDRIVE VDE 2162-2172 PZ-06

VDE Screwdriver Set

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gedore:VDE 2162-2172 PZ-06
Rubix:10010290
Fabrikant:2928728
EAN:4010886945377
GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIERSET SLIMDRIVE VDE 2162-2172 PZ-06
Documenten

Productdetails : GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIERSET SLIMDRIVE VDE 2162-2172 PZ-06


VDE-Schroevendraaierset SLIM DRIVE 6-dlg praktische samenstelling in milieuvriendelijke karton-verpakking tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PZ ultra kleine klingdiameter biedt volledige mechanische en elektrische veiligheid diep in de schroefschacht liggende schroeven worden probleemloos bereikt VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerde kling 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging einde van de greep met markering van het aandrijvingstype kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van 51,14
47,31 excl. BTW
/ set
57,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden