GEDORE VDE-ZIJSNIJTANG DOOP-ISOLATIE 180MM VDE 8316-180
VDE-Zijsnijtang POWER met doop-isolatie 8316
Zie technische informatieReferenties
Gedore:VDE 8316-180
Rubix:10014241
Fabrikant:1429590
EAN:4010886805305




Productdetails : GEDORE VDE-ZIJSNIJTANG DOOP-ISOLATIE 180MM VDE 8316-180
• grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
• tbv harde draad/pianodraad - zie tabel
• max. snijcapaciteit Ø 1,8 - 2,0 mm
• GEDORE speciaalstaal, verchroomd
• grepen voorzien van VDE doop-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
VDE-Zijsnijtang POWER met doop-isolatie 180 mm grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC tbv harde draad/pianodraad - zie tabel max. snijcapaciteit Ø 1,8 - 2,0 mm GEDORE speciaalstaal, verchroomd grepen voorzien van VDE doop-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | plat |
| Snijcapaciteit | 2 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal | gedore speciaalstaal, verchroomd |
| Beklengte | 22,6 mm |
| Gewicht | 285 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,81 excl. BTW
/ stuk
€ 49,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
