FACOM SPANKLEM BC.25VSE

Isolerende tange

Zie technische informatie

Referenties

Facom:BC.25VSE
Rubix:10100889
EAN:3148510141558
FACOM SPANKLEM BC.25VSE

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenplat
Snijcapaciteit40 mm
Lengte155 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SPANKLEM BC.25VSE


Insulated clip
-Powerful clamping resin plier for assembly of insulating mats.
-fitted with a hanging hook.
-Maxi opening: 40 mm.
- Length: 155 mm.
Weight: 70 g.

Sterke punten

• Klemmen van kunststof voor het stevig vastzetten van isolatiematten.• Voorzien van een ophanghaak.• Max. opening: 40 mm.• Lengte: 155 mm.Gewicht: 70 g.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht83 g
Afmeting verpakking (D x B x H)165x125x20 mm
Gewicht verpakking83 g
Vorm van de bekkenplat
Snijcapaciteit40 mm
Lengte155 mm
Materiaalkunststof (hars) met stalen stangen
Gewicht70 g
18,73 excl. BTW
/ stuk
22,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen