BAHCO ZIJSNIJTANG 3VDE 140MM 2101S-140

Zijsnijder VDE 180 mm

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:2101S-140
Rubix:A0416289
EAN:7314150106592
BAHCO ZIJSNIJTANG 3VDE 140MM 2101S-140

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenrond
Snijcapaciteit3,7 mm
Lengte140 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG 3VDE 140MM 2101S-140


Geïsoleerde zijsnijtangen. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 5749, IEC 60900. Gebruineerd, roestwerend behandeld. Hoogwaardig gelegeerd staal. Inductie geharde snijkanten. Kunststof geinjecteerde grepen. Progressieve snijkanten: voor het knippen van harde materialen zoals pianosnaar dicht bij het scharniergedeelte en voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en Geïsoleerde draad dichter bij de punt. Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijkanten. De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden, voor een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen.

Toepassingen

Snijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Logistiek gewicht140 g
Vorm van de bekkenrond
Snijcapaciteit3,7 mm
Lengte140 mm
Materiaalhoogpresterend gelegeerd staal
Beklengte16 mm
Gewicht126 g
Aangepaste tariefcode82041100
34,16 excl. BTW
/ stuk
41,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen