EROGLU BEITELHOUDER VDI C4 - 25 X 16 - 259.44.16
VDI gereedschaphouder DIN 69880
Zie technische informatieReferenties
Eroglu:259.44.16
Rubix:20450616
EAN:4250122630449

Productdetails : EROGLU BEITELHOUDER VDI C4 - 25 X 16 - 259.44.16
Axiale gereedschapshouder Vorm C3 rechts omkeer, kort C3 - 40x25 DIN 69880.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 25 mm |
| Klemdiameter | 16 mm |
| Type | c4 axiaal links omgedraaid |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,00 excl. BTW
/ stuk
€ 124,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen