EROGLU BEITELHOUDER VDI B3 - 50 X 32 X 55 - 509.33.32
VDI gereedschaphouder DIN 69880
Zie technische informatieReferenties
Eroglu:509.33.32
Rubix:20450416
EAN:4250122630173

Productdetails : EROGLU BEITELHOUDER VDI B3 - 50 X 32 X 55 - 509.33.32
Radiale gereedschapshouder Vorm B3 rechts omkeer, kort B3 - 50x32x55 DIN 69880.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 50 mm |
| Klemdiameter | 32 mm |
| Type | radiale vorm b3 rechts omgedraaid |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,00 excl. BTW
/ stuk
€ 143,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen