ELVZ VEERRING D127B M30
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Verenstaal DIN267-26 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37020.300.001
Rubix:08913152
EAN:8715492764645

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 48,2 mm |
Productdetails : ELVZ VEERRING D127B M30
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Verenstaal DIN267-26 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 48,2 mm |
| Norm | DIN 127 |
| Metrische diameter | M30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,95 excl. BTW
/ stuk
€ 1,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden