ST TANDVEERRING BOL/CONISCH BINNENVERT. JZC NFE25-512 M5
Grote, bolle tandveerring met binnenvertanding type JZC NF E25-512 Verenstaal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37560.050.001
Rubix:08916876
EAN:8715492770523

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,1 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16,2 mm |
Productdetails : ST TANDVEERRING BOL/CONISCH BINNENVERT. JZC NFE25-512 M5
Grote, bolle tandveerring met binnenvertanding type JZC NF E25-512 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,88 g |
| Binnendiameter | 5,1 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16,2 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M5 |
| Maat | m5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 433,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 524,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen