SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M3,5

Veerringen vorm B

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONW3,5A4
Rubix:A0818097
Fabrikant:0127435
EAN:4043377024800
SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M3,5

Technische samenvatting

Binnendiameter3,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter6,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M3,5


SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M3,5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter3,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter6,7 mm
NormDIN 127
Metrische diameterM3,5
€ 4,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 5,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

3,5 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

6,7 mm

Metrische diameter

M3,5