VEERRING M/VLAKEIND D7980 M16
Veerring met vlakke einden voor cilinderschroef DIN 7980 Verenstaal DIN267-26
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37200.160.001
Rubix:08913316
EAN:8715492766939

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 24,4 mm |
Productdetails : VEERRING M/VLAKEIND D7980 M16
Veerring met vlakke einden voor cilinderschroef DIN 7980 Verenstaal DIN267-26
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,94 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 24,4 mm |
| Norm | DIN 7980 |
| Type | veerring m/vlakeind d7980 m16 |
| Metrische diameter | M16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
24,4 mm
Type
veerring m/vlakeind d7980 m16
Metrische diameter
M16