GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 23X8,2X1,0
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.238.010
Rubix:08910187
EAN:8715492760043

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 23 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 23X8,2X1,0
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,85 g |
| Binnendiameter | 8,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093 23x8,2x1,0 |
| Metrische diameter | M8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,58 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 22,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
8,2 mm
Buitendiameter
23 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093 23x8,2x1,0
Metrische diameter
M8