VEERRING M/VLAKEIND D7980 M27
Veerring met vlakke einden voor cilinderschroef DIN 7980 Verenstaal DIN267-26
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37200.270.001
Rubix:08913321
EAN:8715492767011

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 27 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 38,9 mm |
Productdetails : VEERRING M/VLAKEIND D7980 M27
Veerring met vlakke einden voor cilinderschroef DIN 7980 Verenstaal DIN267-26
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20,6 g |
| Binnendiameter | 27 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 38,9 mm |
| Norm | DIN 7980 |
| Type | veerring m/vlakeind d7980 m27 |
| Metrische diameter | M27 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,60 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 107,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
27 mm
Buitendiameter
38,9 mm
Type
veerring m/vlakeind d7980 m27
Metrische diameter
M27