Referenties
Spartex:RONDELASFC14A4
Rubix:A0818137
Fabrikant:0128414
EAN:4043377025159


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 2,4 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING GEWELFD D128A M14
SPARTEX RVS A4 VEERRING GEWELFD D128A M14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 2,4 mm |
| Norm | DIN 128 |
| Metrische diameter | M14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 96,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
14 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
2,4 mm
Metrische diameter
M14