Referenties
Spartex:RONDELASFC20A4
Rubix:08257007
Fabrikant:0128420
EAN:4043377025180


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 0,6 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING GEWELFD D128A M20
SPARTEX RVS A4 VEERRING GEWELFD D128A M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 0,6 mm |
| Norm | DIN 128 |
| Metrische diameter | M20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,49 excl. BTW
/ stuk
€ 0,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
20 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
0,6 mm
Metrische diameter
M20