SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M22

Veerringen vorm B

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONW22A4
Rubix:08253511
Fabrikant:0127422
EAN:4043377024725
SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M22
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter35,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M22


SPARTEX RVS A4 VEERRING D127B M22
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter35,9 mm
NormDIN 127
Metrische diameterM22
€ 26,27 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 31,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

22 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

35,9 mm

Metrische diameter

M22