Referenties
Spartex:RONDELASTC20Z
Rubix:08913341
Fabrikant:007980.00100.0200.000
EAN:4043952534557


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7980 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ VEERRING M/VLAKEIND D7980 M20
Veerringen voor schroeven TC D.20 staal verzinkt DIN 7980
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1230 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7980 |
| Type | spartex elvz veerring m/vlakeind d7980 m20 |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,65 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 26,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen