Referenties
Spartex:RONCR40X20,4X2EN
Rubix:08910811
Fabrikant:016983.00000.0402.020
EAN:4051427010963


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 40 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 40X20,4X2,0
Conische veerring D.20,4X40X2 - onbewerkt staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 40x20,4x2,0 |
| Metrische diameter | M20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,20 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 90,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
20,4 mm
Buitendiameter
40 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 40x20,4x2,0
Metrische diameter
M20