3M VEILIGHEIDSBRIL SECUREFIT 500 ZWART LENS LICHTGRIJS
Veiligheidsglas
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100243995
Rubix:A0105052
Fabrikant:7100243995
EAN:04054596869530





Technische samenvatting
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
|---|---|
| Kleur glazen | grijs |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Documenten
Productdetails : 3M VEILIGHEIDSBRIL SECUREFIT 500 ZWART LENS LICHTGRIJS
De 3M™ SecureFit™ 500 veiligheidsbril biedt een moderne oogbescherming, waarbij comfort en compatibiliteit worden gecombineerd. Met een gewicht van slechts 22 g is deze stijlvolle bril ontworpen voor een optimale pasvorm. De SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M™ zorgt voor een comfortabele pasvorm dankzij de ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan, waardoor ze zelfs bij snelle bewegingen optimaal comfort bieden.
Kenmerken
De 3M™ SecureFit™ 500 veiligheidsbril is voorzien van een lens van optische klasse 1 voor langdurig gebruik, een lens uit één stuk en een randloos montuur. De veren met ratelverstelling maken het mogelijk voor de gebruiker de stand van de lens aan te passen aan zijn gelaat en de stand van zijn bril. Deze bril biedt bescherming tegen impact met lage energie bij uiterste temperaturen van -5 °C en +55 °C.
Specificaties
- Lens van polycarbonaat, montuur van polycarbonaat/polyester, eindstukken van de tempel en afdichtingsmontuur van nylon, EVA-schuimafdichting, schroeven van roestvast staal
- Sommige modellen uit de SF500-serie zijn voorzien van de 3M™ Scotchgard™ anticondens coating. Deze coating is langer bestand tegen beslaan dan traditionele anticondens coatings, tot 25 wasbeurten met water
- Optionele schuimafdichting
- Typisch gewicht: 22 g of 27 g met schuimrubberen pakking
Normen
De 3M™ SecureFit™ 500 veiligheidsbril voldoet aan de EN 166:2001 normen. Verschillende productreferenties bieden specifieke kenmerken om aan diverse behoeften te voldoen.
Merkinformatie
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties in persoonlijke bescherming, met producten die tegemoetkomen aan diverse veiligheidsbehoeften. Het merk investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om voortdurend nieuwe oplossingen te bieden.
Kenmerken
De 3M™ SecureFit™ 500 veiligheidsbril is voorzien van een lens van optische klasse 1 voor langdurig gebruik, een lens uit één stuk en een randloos montuur. De veren met ratelverstelling maken het mogelijk voor de gebruiker de stand van de lens aan te passen aan zijn gelaat en de stand van zijn bril. Deze bril biedt bescherming tegen impact met lage energie bij uiterste temperaturen van -5 °C en +55 °C.
Specificaties
- Lens van polycarbonaat, montuur van polycarbonaat/polyester, eindstukken van de tempel en afdichtingsmontuur van nylon, EVA-schuimafdichting, schroeven van roestvast staal
- Sommige modellen uit de SF500-serie zijn voorzien van de 3M™ Scotchgard™ anticondens coating. Deze coating is langer bestand tegen beslaan dan traditionele anticondens coatings, tot 25 wasbeurten met water
- Optionele schuimafdichting
- Typisch gewicht: 22 g of 27 g met schuimrubberen pakking
Normen
De 3M™ SecureFit™ 500 veiligheidsbril voldoet aan de EN 166:2001 normen. Verschillende productreferenties bieden specifieke kenmerken om aan diverse behoeften te voldoen.
Merkinformatie
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties in persoonlijke bescherming, met producten die tegemoetkomen aan diverse veiligheidsbehoeften. Het merk investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om voortdurend nieuwe oplossingen te bieden.
3M™ SecureFit™ Safety Glasses 500 Series features a stylized lens shape with temples that automatically self-adjust to help provide a secure and comfortable fit.
Sterke punten
- Optimaal comfort dankzij drukverdeling
- Verstelbare brilveren voor een persoonlijke pasvorm
- Bescherming tegen impact
- Polycarbonaatlenzen absorberen 99,9% van UVA-, UVB- en UVC-stralen tussen 200 nm en 400 nm
- Verstelbare brilveren voor een persoonlijke pasvorm
- Bescherming tegen impact
- Polycarbonaatlenzen absorberen 99,9% van UVA-, UVB- en UVC-stralen tussen 200 nm en 400 nm
Toepassingen
De 3M™ SecureFit™ 500 veiligheidsbril is ideaal voor verschillende sectoren zoals industriële productie, metaalbewerking, bouw, levensmiddelenindustrie, farmaceutische industrie en algemeen laboratorium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Kleur glazen | grijs |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
| Instelbare armen | ja |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 267,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 324,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen