MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUBASE 383 STRYOPOR 79 383001.02
VEILIGHEIDSMES
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Martor:SECUBASE 383 NO. 383001
Rubix:A0400206
Fabrikant:383001.02
EAN:4002632803277



Technische samenvatting
| Type bladen | automatischer klingenrückzug |
|---|---|
| Lengte | 170,5 mm |
| Materiaal | glasvezelversterkte kunststof |
Documenten
Productdetails : MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUBASE 383 STRYOPOR 79 383001.02
Een veiligheidsmes dat ook als cutter kan worden gebruikt? De nieuwe SECUBASE 383 kan het allebei. Uw snijgereedschap is uitgerust met automatic blade retraction om snijwonden te voorkomen. Bepaalde snijtoepassingen gaan echter beter handmatig met vast mesje, zoals de zaagsnede. Daarvoor kunt u het mesje optioneel in zeven verschillende standen vastzetten. Zo kunt u efficiënt werken.
Sterke punten
•Lange maximale meslengte
Vergrendelen en terugtrekken
Ergonomische greep
Voor rechts- en links-handigen
Eenvoudige mesjeswissel
Vergrendelen en terugtrekken
Ergonomische greep
Voor rechts- en links-handigen
Eenvoudige mesjeswissel

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bladen | automatischer klingenrückzug |
| Lengte | 170,5 mm |
| Materiaal | glasvezelversterkte kunststof |
| Gewicht | 78,5 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,10 excl. BTW
/ stuk
€ 24,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden