Referenties
Stahlwille:77621003
Rubix:10128131
EAN:4018754229949





Technische samenvatting
| Type bladen | afbreekmes (snap-off blade cutter) |
|---|---|
| Breedte blad | 9 mm |
| Lengte | 145 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE AFBREEKMES 9 MM 12965-2
Met drie afbreekmesjes 9 mm (1 mesje gemonteerd, 2 mesjes in het magazijn). Schuifgedeelte met blokkering. Met mesjesafbreker en beschermkap. Met mesjesgeleiding uit edelstaal. Geschikt voor het snijden van karton, rubber, leer, hout enz. Behuizing uit zamac.

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x18x145 mm |
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Type bladen | afbreekmes (snap-off blade cutter) |
| Breedte blad | 9 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Materiaal | zinkgiet (zinc casting) met roestvrijstalen geleidingsschuif |
| Gewicht | 60 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,90 excl. BTW
/ stuk
€ 18,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden