BRADY PICTOGRAM ALU. 826918
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Laserstraal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:826918
Rubix:22611678
Fabrikant:826918
EAN:0754473248017

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 826918
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Laserstraal
ISO-veiligheidsbord Brady 826918 voor laserwaarschuwing. Driehoek 100×87 mm van aluminium, conform ISO 7010 W004 (waarschuwing: laserstraal).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pericolo: radiazioni laser |
| Materiaal | aluminium |
| Lengte | 100 mm |
| Hoogte | 1 mm |
| Breedte | 87 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,63 excl. BTW
/ stuk
€ 6,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen