Referenties
PILZ:570005
Rubix:3499116030
EAN:4046548002867


Technische samenvatting
| Type koppeling | veerbelaste klem |
|---|---|
| Max. schakelspanning | 240 V |
Productdetails : PILZ PSEN-ME 1M/1AR 570005 VERGRENDELDE SCHAKELAAR
PSEN me1M / 1AR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | veerbelaste klem |
| Max. schakelspanning | 240 V |
| Max. schakelstroom | 2,5 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip67 |
| Lengte | 51 mm |
| Breedte | 42,5 mm |
| Hoogte | 184 mm |
| Norm | EN 60947-4-1; EN 60947-5-1; EN 60947-1; EN ISO 13849-1; EN ISO 14119; IEC/EN 60529 (IP67) |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal; actuator: roestvrij staal + pa66; sokkel: staal; doorvoertule: cr |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 453,81 excl. BTW
/ stuk
€ 549,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen