PILZ ATTEX MAGNEET VEILIGHEIDS SCHAKELAAR 524123
Magnetische beveiligingsschakelaar en accessoires PSEN
Zie technische informatieReferenties
PILZ:504223
Rubix:3499102015
EAN:4046548003529

Productdetails : PILZ ATTEX MAGNEET VEILIGHEIDS SCHAKELAAR 524123
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1 stuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | magnetisch |
| Max. schakelspanning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 0,5 A |
| Beschermingsgraad (IP) | meerdere ip-adressen |
| Lengte | 13 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Hoogte | 42,8 mm |
| Norm | en 60204-1; iec 60204-1; en 60079-0:2009; en 60079-15:2010; en 60079-31:2009; en 60947-5-3; en 60947-5-2; iec 60068-2-30; iso 14119 |
| Materiaal | polycarbonaat (pc) |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,01 excl. BTW
/ stuk
€ 216,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
