ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ALU-TEC 570 S2 MT 43 W12
Veiligheidsschoen Alu-Tec 570 S2
Zie technische informatieReferenties
Atlas:2801243
Rubix:22883806
EAN:4043692075150

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ALU-TEC 570 S2 MT 43 W12
De Alu-tec 570 modellen behoren tot de echte lichtgewichten onder de Veiligheidsschoen. Deze lichte schoen verhoogt het comfort en biedt de hoogste kwaliteit. Alu-tec aluminium neus. Veiligheidsreflectoren. Neusbescherming. Nubuckleder. Aktiv-X binnenvoering. Klima-komfort inlegzool. PPS-dempingssysteem. XN zooltechnologie. Ook verkrijgbaar in extra breedte W12. Werkschoen Werkschoenen.
Sterke punten
• Veiligheidsschoen conform EN ISO 2345 S2
• Alu-tec aluminium neus
• Aktiv-X® actief ademende binnenvoering
• Veiligheidsreflectoren
• MPU XN Loopzool
• Alu-tec aluminium neus
• Aktiv-X® actief ademende binnenvoering
• Veiligheidsreflectoren
• MPU XN Loopzool
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes