ATLAS ERGO-MED VEILIGHEIDSSCHOEN 500 BLUE S3 W14 MT 37

Veiligheidsschoen Ergo-Med 500 Blueline S3 W14

Zie technische informatie
Referenties
Atlas:95614 S3 37
Rubix:22886588
EAN:4043692231099
ATLAS ERGO-MED VEILIGHEIDSSCHOEN 500 BLUE S3 W14 MT 37
Technische samenvatting
EU Schoenmaat37
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : ATLAS ERGO-MED VEILIGHEIDSSCHOEN 500 BLUE S3 W14 MT 37


ERGO-MED 500 blueline, Weite 14, Breedte 14, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoog, Stalen neus, penetratiebeschermende tussenzool, Waterproofleder, outdoor zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Beschermneus

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat37
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
153,46 excl. BTW
/ paar
185,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

EU Schoenmaat

37
Select varianten (14)