ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 737 XP HG S3 W14 MT44

Veiligheidsschoen Ergo-Med 737 XP Blueline S3 W14

Zie technische informatie
Referenties
Atlas:15314 S3 44
Rubix:22886780
Fabrikant:15314-44
EAN:4043692238555
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 737 XP HG S3 W14 MT44
Technische samenvatting
EU Schoenmaat44
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 737 XP HG S3 W14 MT44


ERGO-MED 737 XP blueline, Weite 14, Breedte 14, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoog, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, outdoor zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat44
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
153,46 excl. BTW
/ paar
185,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

EU Schoenmaat

44
Select varianten (14)