ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 737 XP HG S3 W10 MT44
Veiligheidsschoen Ergo-Med 737 XP Blueline S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:15300 S3 44
Rubix:22886738
Fabrikant:15300-44
EAN:4043692238104

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 737 XP HG S3 W10 MT44
ERGO-MED 737 XP blueline, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoog, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, outdoor zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,28 excl. BTW
/ paar
€ 138,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
44