ATLAS VEIL.SCHOEN SL 405 XP BLUE 2.0 ESD LG S1P W13 MT38
Veiligheidsschoen SL 405 XP Blue ESD S1P W13
Zie technische informatieReferenties
Atlas:29913 1P 38
Rubix:22887454
Fabrikant:29913-38
EAN:4043692290966

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN SL 405 XP BLUE 2.0 ESD LG S1P W13 MT38
SL 405 XP blue, Weite 13 | ESD, Breedte 13, EN ISO 20345 S1P SRC, Laag, alu-tec® aluminium neus, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | blauw |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,85 excl. BTW
/ paar
€ 145,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
38