ATLAS VEIL.SCHOEN SL 405 XP BLUE 2.0 ESD LG S1P W14 MT38
Veiligheidsschoen SL 405 XP Blue ESD S1P W14
Zie technische informatieReferenties
Atlas:29914 1P 38
Rubix:22887468
Fabrikant:29914-38
EAN:4043692291109

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN SL 405 XP BLUE 2.0 ESD LG S1P W14 MT38
SL 405 XP blue, Weite 14 | ESD, Breedte 14, EN ISO 20345 S1P SRC, Laag, alu-tec® aluminium neus, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | blauw |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,46 excl. BTW
/ paar
€ 185,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
38